SL500 伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ) 75205489

※商品画像はSL-400です。

SL500 伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ) 75205489
SL500 伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ) 75205489
SL500 伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ) 75205489

伸縮はしご スーパーラダー

(1件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
質量(kg)16.5
全長(mm)5220
内容量1台注文コード75205489品番SL500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。
最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。
幅は50cmから59cm。

シルバー材質(支柱)アルミ合金材質踏ざん:アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用全長(mm)5220収納寸法・長さ(mm)940収納寸法・幅(mm)495収納寸法・奥行(mm)95質量(kg)16.5脚の種類自在脚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75205455
2024-06-05
用途: 狭い高所作業用
共和真空技術株式会社製造業

大変助けになりました。以前同様な作業より安定性・安全性が大幅に改善されました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする