曜日別特売
7 オフセットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75206774

 

7 オフセットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75206774
7 オフセットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75206774

オフセットドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ(#)No.1
内容量1本注文コード75206774品番7
参考基準価格(税別)¥255販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。

用途工場作業・建築作業・内装工事などに。先端形状プラス、マイナス先端サイズ(#)No.1刃先マグネットなしトラスコ品番853-2787種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75206783
2025-03-31
用途: 石油ファンヒーターの整備

三菱電機やコロナなどのバーナー下に燃焼用ファンが重なって配置されている機種は、このドライバーがあればバーナーを分解せずに、直接燃焼用ファンのハウジングを分割してファンモーターへの注油などが行えます。
バーナーユニットに遮られるようにねじ込まれているタッピングビスを外す必要がある為、ドライバービットを差し込んで指で押さえながら1/4インチスパナやモンキーレンチで回しても良いのですが、これを使った方が遙かに力を掛けやすいです。
機種によってはタッピングビスがバーナーユニットに近接しすぎていて、スリムオフセットドライバーでも回せない場合があるので、このタイプも一通り揃えておくと役に立つでしょう。

対象商品 : 75206783
2021-04-13
用途: ブレーキパッド交換
谷吉 一弥運輸・通信業

プラグピンを緩めるのに必要だったので購入。
たいへん使いやすくていいです。

対象商品 : 75206774
2021-07-08
用途: 狭い処のねじ取り付け外し等
運輸・通信業

狭い場所のねじ取り外し及び取り付けに使用しました。一つ持っていると便利な工具です。何の問題も有りません。

対象商品 : 75206783
2014-10-28
用途: 現場施工の際に使用

非常に使い易くて重宝しています。
使い切りなので価格もこんなものかな・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする