曜日別特売
222-C ヘックスローブドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207623

ヘックスローブドライバー

(8件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
先端サイズT-9H
先端形状いじり止めトルクス
全長(mm)166
内容量1本注文コード75207623品番222-C
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。

用途
工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
先端形状いじり止めトルクス先端サイズT-9H軸長(mm)100材質(グリップ)軟質樹脂トラスコ品番853-2853軸径(Φmm)3全長(mm)166種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
注意
※作業目的以外には使用しないで下さい。本体以外の付属品を付けての作業は負荷の掛け過ぎにより破損する事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75207632
2023-02-15
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

磁力もついており問題ない。
同じドライバーでサイズ違いを使用しているので、何かサイズがわかりやすい表示があればよいと思う。

対象商品 : 75207614
2021-08-09
用途: DIYいろいろ整備
製造業

今回はテレビリモコンの修理に使いました、精密ドライバーのマイナスで何とかしようとしましたがいじり止めがあって断念、専用工具の作業性は最高ですね。

対象商品 : 75207571
2021-07-10
用途: エアガンのメンテに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

電動ハンドガンのマイクロメカボックスのネジにピッタリで、長さ・グリップ感も最高です!

対象商品 : 75207571
2021-06-24
用途: エアガンのメンテに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

完全趣味用です。このサイズがエアガン整備にはストライクです!

対象商品 : 75207641
2020-12-16
用途: 高圧洗浄機修理
製造業

ケルヒャーの高圧洗浄機を何台も使ってきましたが
毎回電源スイッチが反応しなくなって買い替えてました。
ネットでたまたまスイッチの簡単な修理方法を見つけ試そうと
しましたが、本体ネジがヘックスネジな為通常の六角レンチでは
無理とわかり、さんざん探しましたがこのサイズでかつロング
ドライバーはこの製品しか見つかりませんでした
(ケルヒャーはかなり深い穴にネジがある個所がある)
無事修理完了して、買い替えずに済みしかもドライバーも
安くて大満足です!!

対象商品 : 75207641
2020-12-16
用途: 高圧洗浄機修理
その他業種

主人に頼まれて購入。
なんでもケルヒャーの高圧洗浄機を修理する為とかで。
かなり苦労して見つけ出したようで無事直って満足している
みたいです。

対象商品 : 75207684
2018-07-31
用途: foilボードのウイング取り付け調整に使用
製造業

ホームセンターでは、なかなか置いてないので、モノタロウさんで見つけて購入しました。友人にもあげようと思い、2本購入しました。

対象商品 : 75207693
2014-12-15
用途: 海外製品のねじあけに使用

まわりにはあまり売っていないので特定の大きさだけ買えるのはよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする