曜日別特売
ML700 ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業) 75208149

ML700 ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業) 75208149
ML700 ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業) 75208149
ML700 ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業) 75208149
ML700 ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業) 75208149
ML700 ケルダボクローム(メン ) WAKI(和気産業) 75208149

ケルダボクローム(メン )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード75208149品番ML700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。
ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。

用途
本棚やキャビネットに使用します。
ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8材質/仕上真鍮/ニッケルメッキシルバー長さ(mm)6、6.4(ねじ切)ねじ寸法(mm)6穴径(Φmm)7.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)8寸法A(Φmm)1/4
注意
※ケルダボ(メン)のみとなります。新規で施工の場合はケルダボ(オン)を別でご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする