曜日別特売
888-6V ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208506

ハイソフトドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75208506品番888-6V
参考基準価格(税別)¥5,470販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!

用途
各種サイズに合わせて。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2505セット内容(+)ドライバー:#1×75mm・#2×150mm・#3×150mm/(-)ドライバー:-5.5×75mm・-6.0×100mm・-8.0×150mm種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
注意
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。製品改造はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする