長さが2000mmなので、2600mmの窓には足りず継ぎ足す羽目になり、3000mmタイプ、3500mmタイプなら一本でノーマル窓枠2個作成出来るので
取り扱いしてもらえると助かります。
モノタロウですと店頭にない2mサイズがあって助かりました
アルミサッシ窓を防寒するため、DIYでプラダンによる内窓を作りました。その際に敷居として使いましたが、軽くて加工しやすくとても重宝しました。
プラダン4mm厚の上下レールに使用しました、両面テープで貼り付け出来て、作業時間もかなりの短縮でき、コストパフォーマンスもすごく、素人感覚で製作出来ました、使用工具も百均で買える程度の物で十分でした。一つ質問があります、色は白と茶の2色だけですか、ながさは、1Mと、 2Mの2種ですか?
2022年9月現在、メーカーでの取り扱いは上下ともに、白と茶、1000mと2000mのみです。よろしくお願いいたします。
ホームセンターで2mの物はなかなか売っていないので購入できてたすかりました。
送料も特別送料品ではなかったのがなおよいです。