サンフラッグ(旧:新亀製作所)
六角ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(6本組)
注文コード
75211105
品番
1306-DSB
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
用途
パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。
セット内容
HEX2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0×65mm
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5804
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。