1307-FW 四角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211123

四角ビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容#3×65mm、#3×110mm 各3本
内容量1セット注文コード75211123品番1307-FW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。

用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。セット内容#3×65mm、#3×110mm 各3本両頭機能両頭トラスコ品番853-5786RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211123
2019-01-29
用途: ウッドデッキの取り外し。

素早い配送を喜んだのですが、現品が期待に反しました。諸サイズのセットと考えて購入したのですが、全て3.5mmでした。やむを得ずグラインダーで削ってサイズを合わせる羽目になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする