曜日別特売
平9mm 由弘 小道具のみ 与板利器工業 75211448

平9mm 由弘 小道具のみ 与板利器工業 75211448
平9mm 由弘 小道具のみ 与板利器工業 75211448

由弘 小道具のみ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃幅(mm)9刃型平型注文コード75211448品番平9mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。

用途
木彫、小細工。
刃型平型材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211439
2022-03-14
用途: 刻字
医療・福祉・介護関連業

研ぎの状態が良くなかったです。使えませんでした。研ぎ直してもらいましたが、今一つです。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする