曜日別特売
DSA 六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211674

DSA 六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211674
DSA 六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211674

六角ビット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
内容量1本注文コード75211674品番DSA
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。

用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。対辺寸法(mm)8トラスコ品番853-5763全長(mm)65先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211656
2022-02-25
用途: 自転車メンテナンス

この価格帯でインパクト対応と言うことで購入しました。結局目的のペダルは電動インパクトでは外れませんでしたが、工具側、ペダル側ともに損傷もなく工具としての問題はありませんでした。

対象商品 : 75211665
2021-03-25
用途: 農機具、重機整備
農・林・水産業

主に、硬く固着したキャップボルトを緩めるために、インパクトドライバーで使用しました。何度か使用しましたが破損していませんので、耐久性もある程度あると感じます。

対象商品 : 75211622
2019-12-24
用途: 扉飾りFBの固定に

ちょっとトルクを掛けると折れます。安いのでしょうがないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 75211665
2018-06-03
用途: スカブのメンテナンスで使用しました。
製造業

スカイウェイブのマフラーを外す際に使用しましたが、インパクトでも問題なく使用できました。

対象商品 : 75211647
2018-05-19
用途: 補修バンドの締め付け
建設業・工事業

価格が安いのでいいと思います。
耐久性テストはまだですが価格が安いので気になりません。

対象商品 : 75211613
2018-03-08
用途: 電子機器の組み立て時

値段の割に品質も高く、使いやすくて非常に満足しております。

対象商品 : 75211647
2014-09-22
用途: バイクメンテナンス
関西水波社

使いやすい長さで、安価で気に入った

対象商品 : 75211656
2016-05-06
用途: 締め付け
建設業・工事業

可もなく不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする