曜日別特売
FWB-1065 四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32" サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211735

四角ビット 2本組 #1X65mm 3/32"

商品レビューを投稿する
内容量1セット(2本組)注文コード75211735品番FWB-1065
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。

用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)65トラスコ品番776-8362先端サイズ1寸法(inch)3/32RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする