サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット 2本組 #2X110mm 1/8"
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2本組)
注文コード
75211753
品番
FWB-2110
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)
110
トラスコ品番
776-8389
先端サイズ
2
寸法(inch)
1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。