サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット 5本組 #3X65mm 9/64"
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5本組)
注文コード
75211832
品番
FWB5-3065
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
全長(mm)
65
トラスコ品番
853-5770
先端サイズ
3
寸法(inch)
9/64
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。