サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ヘックスローブビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
25H
8H
10H
15H
20H
25H
30H
40H
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75212602
品番
TWA 25H
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。
用途
トルクスネジの締付けに。
先端サイズ
25H
トラスコ品番
776-8826
全長(mm)
65
質量(g)
18
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
両頭機能
両頭
いじり止め穴有無
あり
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。
※使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。
※鉄板・アルミへの打ち込みの際は、先端部破損を防ぐため、下穴を開けることをおすすめします。トーション部にキズ、亀裂が確認された場合、安全の為直ちに使用を止めて下さい。