与板利器工業
CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
75213733
品番
1.1kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。
石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。
打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途
ハツリ作業に。
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
柄長さ(mm)
298
焼入硬度
44度~55度
質量(kg)
1.1
主な用途
ハツリ作業
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※頭部と柄にガツツキがないことを確認し、ご使用ください。
※周りに人や物がないことを確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。