DC-0522K 圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75214106

圧着工具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75214106品番DC-0522K
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

約15%軽量化!グリップ幅約25%スリム化で使いやすい!(メーカー従来品比)
JISを超える品質がターゲット!
交換可能ラチェットギア採用(PAT.P)
1丁で4サイズの端子に対応(使用範囲:5.5、8、14、22mm2)
吊り下げ穴付

用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)330質量(g)670使用範囲5.5、8、14、22mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする