曜日別特売
JK-200 電工プロニッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75214255

電工プロニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200.0±2.0(グリップ無)
内容量1個注文コード75214255品番JK-200
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切れ味が違う!
刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。

全長(mm)200.0±2.0(グリップ無)形状(刃部)ラウンド刃質量(g)310切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75214255
2019-07-09
用途: 電気工事
サービス業

さっそく使用してみたが切れ味抜群で安心した。被覆の切れ具合が分かりやすいので芯線を傷めにくい。番線とかを切らないようにしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 75214246
2016-10-09
用途: 電線を切る時
農・林・水産業

このニッパーは、すごい。どんな電線でも切れる。値段は、高いが買ってよかったと思う。まだ、押し入れの中にある。まだ1回しか使っていない。早く使いものだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする