与板利器工業
Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75214293
品番
60
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
60番の網目両面ヤスリが3枚入ったセットです。
湿式・乾式両方に使えます。
金属磨き、サビ落とし、ペンキ剥がし、ヨゴレ落としなどの作業に最適です。
木材を削るのにも適しています。
裏表両面とも使えます。
用途
金属磨き・サビ落とし・ペンキ剥がし・木材研磨・ヨゴレ落としなどの作業。
粒度
60
材質
研磨材:A ベース基材:ポリエステル
適合材
金属、木材
注意
※研磨力が強い為、メッキ、陶器、プラスチック製品には粗すぎますので使用しないで下さい。
※作業の際は防塵メガネ・マスクを着用下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。