質量(g)1000付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合