曜日別特売
TS-165 丸ノコチップソー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75215987

丸ノコチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75215987品番TS-165
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー
ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ
ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減
サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適

用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等外径(Φmm)165刃数(p)40内径(Φmm)22/20刃厚(mm)1.7適合材軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
注意
※本体内径はΦ22mm。付属のリングをつければΦ20mmにも対応可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする