曜日別特売
CUD-3030 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222506

打込棒付ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75222506品番CUD-3030
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに
ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ!
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!
ハンマードリル用(SDSシャンク)

適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする