DENSAN(デンサン/ジェフコム)
圧着工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75222743
品番
LMJ-SET-B
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ
疲れにくく持ちやすい
ラチェット機構で確実に圧着
大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
ダイスタイプ
【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm
2
~6mm
2
(AWG22~AWG10)
【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm
2
~6mm
2
(AWG22~AWG10)
【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm
2
~10mm
2
(AWG22~AWG8)
【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C
適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB
【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター
適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V
【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
本体サイズ(mm)
215
セット内容
本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)
1130
ケース寸法(mm)
285×157×50
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表