曜日別特売
B13R 3P200V 卓上ボール盤 HiKOKI(旧:日立工機) 75225202

卓上ボール盤

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード75225202品番B13R 3P200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,000

穴あけのエキスパート 作業内容に合わせて どうぞ!!

スピンドル回転数(min-1[r.p.m])50Hz/3000・2000・1420・800・500、60Hz/3600・2400・1700・960・600スピンドルテーパーNo.6(2 1/2インチ)ジャコブステーパ(チャック13G)錐の最大送り(mm)80テーブルタイプ穴あけ能力(mm) 鉄工13出力(W)200電源(V)三相200電流(A)(50/60Hz)1.3/1.1スイング(振り)(mm)360質量(kg)55取付チャックチャック13G高さ(mm)990
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75225017
2021-03-10
用途: 鉄骨加工
株式会社石井建材製造業

以前100Vのボール盤を使用していましたが、トルク不足を感じ200Vボール盤を購入。トルクがあり穴開け作業が非常に効率良くできます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする