曜日別特売
NV50HMC A6(L) 高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 75227223

高圧ロール釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード75227223品番NV50HMC A6(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,000

日立独自のノース2段切替機で1台で幅広い釘に対応!

用途
下地、躯体、鋼板、コンクリートに
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A) 平打ち用、六角棒スパナ (4mm)メタリックグリーン種類品確法・2×4対応使用釘(mm)針金/32~50、シート/27~50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]空気消費量(L/本)1.4(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)連結方式針金、シート使用ホース高圧専用装填数針金/200・250・300・400、シート/200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする