曜日別特売
0023-3005 オフセット砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75228483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフセット砥石

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度A24Q
内容量1セット(20個)注文コード75228483品番0023-3005
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度A24Q外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)6トラスコ品番767-4937最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする