HiKOKI(旧:日立工機)
オフセット砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
粒度
A36Q
A24Q
A36Q
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
75228501
品番
0023-3007
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
A36Q
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
767-4953
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。