HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
80
305
355
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75228711
品番
0095-9511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
切断対象
金属
外径(Φmm)
80
取付穴径(Φmm)
20
仕様
金属用,特殊
刃数
24
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。