曜日別特売
0095-5186 シャンク(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機) 75229052

0095-5186 シャンク(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機) 75229052
0095-5186 シャンク(六角シャンク) HiKOKI(旧:日立工機) 75229052

シャンク(六角シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)250仕様ツバ有(丸)注文コード75229052品番0095-5186
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。

用途
ランマ・ビシャン取付用
全長(mm)250適合機種H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)六角対辺(mm)17仕様ツバ有(丸)トラスコ品番792-4569先端幅(mm)-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする