曜日別特売

カッタ(六角シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)320適合機種H50SA注文コード75229226品番0095-5629
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。

用途
アスファルト破砕用
全長(mm)320適合機種H50SA六角対辺(mm)21先端幅(mm)50仕様ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)トラスコ品番792-4623
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする