HiKOKI(旧:日立工機)
カッタ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
アスファルト破砕用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
280
320
325
410
520
内容量
1個
1本
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
適合機種
六角対辺(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06852002
0098-1924
1本
280
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
17
45
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75229007
0094-4964
1個
410
H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)
30
75
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229226
0095-5629
1個
320
H50SA
21
50
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75229077
0095-6462
1個
325
H90
30
100
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442094
0098-5232
1個
520
H90SG
28.5
75
¥
10,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229944
0099-0088
1個
320
H55SB
21
50
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229104
0098-2705
1個
280
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
17
45
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください