HiKOKI(旧:日立工機)
ブルポイント(六角シャンク)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
390
注文コード
75229244
品番
0095-9008
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
破砕・ハツリ用
仕様
ツバ無(六角)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
トラスコ品番
792-4666
適合機種
H50SA
全長(mm)
390
六角対辺(mm)
21
先端幅(mm)
-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。