曜日別特売

スコップ(六角シャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)455仕様ツバ無(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)適合機種H55SB注文コード75229953品番0099-0089
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。

用途穴掘用全長(mm)455適合機種H55SB六角対辺(mm)21先端幅(mm)130仕様ツバ無(丸)、セルフシャープニング:非対応(要研磨)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする