0030-9381 切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75230416

0030-9381 切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75230416
0030-9381 切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75230416
0030-9381 切断砥石 HiKOKI(旧:日立工機) 75230416

切断砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番767-5046
内容量1セット(5個)注文コード75230416品番0030-9381
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
トラスコ品番767-5046砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15適合本体G10SH5、G10ST等タイプ金属用・耐久性重視切断対象金属
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする