曜日別特売
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660

mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660
mat-tv-k0001763749 TV用 液晶保護フィルム  TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット 75232660

TV用 液晶保護フィルム TVS REGZA 32V35S 32インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75232660
品番
mat-tv-k0001763749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。
マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。
全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。
表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。
貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種
TVS REGZA 32V35S
取付け方法
シリコン吸着
対応インチサイズ
32インチ
特性
反射防止 ノングレア
注意
※本商品に機器本体は含まれておりません。フィルムのみの販売となります。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※フィルムの貼り付けは作業者の熟練度・技量によりますが、複数人での作業を推奨しております。
※初心者の単独での貼りつけ作業は、失敗したり、ご満足頂けない仕上がりになる場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする