0032-0727 テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(旧:日立工機) 75234476

0032-0727 テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(旧:日立工機) 75234476
0032-0727 テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(旧:日立工機) 75234476

テーパ式多羽根ディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度60
砥材ジルコニア
内容量1個注文コード75234476品番0032-0727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780

テーパ式だから削りやすい
研削面が広く作業効率が良い
空冷効果アップで被研材が焼けにくい

適合機種
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度60外径(Φmm)100砥材ジルコニアトラスコ品番767-6310適合本体G10SHA、G10ST等最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス・チタン・チタン合金等取付穴径(Φmm)15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする