曜日別特売
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715

tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715
tb-penmlt-k0001565231 タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品 メディアカバーマーケット 75235715

タッチペン AIWA aiwa tab AS10(6) 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品tb-penmlt-k0001565231

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75235715
品番
tb-penmlt-k0001565231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。
画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。
【タッチペン仕様】
・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF
・ペアリング不要で使用可能
・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用
・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF
・ペン先はPOM素材を採用
・カラーはホワイト
・充電ケーブル、交換用ペン先付き
※筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。
※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。
【保護フィルム仕様】
・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ
・反射防止仕様
・見やすさに配慮した画面表示
・表面をキズから保護
・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様
・液晶表示領域に合わせた仕様

適合機種
AIWA aiwa tab AS10(6)
寸法(mm)
【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先約2.0
色
ホワイト
タイプ
スタイラスペン
充電方式
USB Type-C
対応インチサイズ
10.1インチ 解像度(1920×1200)
特性
ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
注意
※
※液晶保護フィルムとタッチペンのセット販売です。機器本体(パソコン・スマートフォン・タブレット等)は付属しておりません。

※タッチペンは汎用品です。専用品ではありません。
※筆圧検知機能、傾き検知機能はありません。
※本製品はすべての機器の動作を保証するわけではありません。
※機種の使用状況や使用するアプリにより、使用できないことや反応が鈍くなることがあります。
※操作感には個人差があります。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※落下等による衝撃、機器の破損・損傷については責任を負いかねます。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする