曜日別特売
4901121203317 ネピア トイレットロール 4ロール 王子ネピア 75238138

正面

ネピア トイレットロール 4ロール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(4ロール)タイプシングル注文コード75238138品番4901121203317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ふんわりなめらかさ製法と高密エンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプシングル長さ(m)55FSC認証認定FSC認証番号C018118バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190206バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
注意
※コア(芯)は水に溶けにくいので水洗トイレには流さないでください
※一度に多くの紙を流さないでください。詰まりの原因になる事があります
※包装フィルムの色がトイレットロールに付着する場合がありますので、ご注意ください
※ホルダーによっては合わないことがありますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする