プリスベイス ティッシュボックス ブルー
中のティッシュが濡れない、プラスチックのボックス仕様のティッシュケース。水がついてもOKだから、キッチンや洗面所などでも使えて、置き場所を選びません。薄型コンパクト設計で場所をとりません。
詰め替えは、パカッと開けてバンドで固定するだけ。袋入り(ソフトパック)ティッシュの場合は、そのままお使いいただけます。
但し、枚数が400枚(200組)以上の場合はお使いいただけません。ボックスティシュの場合は、箱からティッシュペーパーを取り出してケースに入れてください。
- 材質
- 本体/ABS樹脂 ベルト/PP
- 質量(g)
- 230
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 28.5×15×6.5
- 内容量
- 1個
注意
※持ち運びの際は、ケース底部を持って、落とさないようにご注意ください。ティッシュペーパー の新着商品
カテゴリ




























