ダイヤモンドホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番767-6891
内容量1個注文コード75239446品番0032-4583
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20トラスコ品番767-6891適合本体G10SH5、G10ST等タイプ平面研削用(カップ)シングル・粗仕上砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする