HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
外径(Φmm)
100
タイプ
平面研削用(サーフェサー)
注文コード
75239577
品番
0032-4692
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
外径・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
ネジ径M10
タイプ
平面研削用(サーフェサー)
トラスコ品番
767-6956
適合本体
G10SH5、G10ST等
砥粒層の高さT(mm)
-
砥粒層の厚さX(mm)
4.5
付属カラー(mm)
-
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。