HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
105
タイプ
プロテクタタイプ(波形)
注文コード
75239656
品番
0032-4700
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
20
タイプ
プロテクタタイプ(波形)
トラスコ品番
767-7031
適合本体
G10SH5、G10ST、G10VE等
砥粒層の高さT(mm)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。