ダイヤモンドホイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)258タイプスタンダードタイプ(波形セグメント)注文コード75239726品番0032-4707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
外径(Φmm)258穴径(Φmm)25.4タイプスタンダードタイプ(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)2.6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする