HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
125
105
125
180
203
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75240995
品番
0032-7773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
外径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
22
タイプ
波形基板タイプ(セグメント)
砥粒層の厚さX(mm)
2.4
砥粒層の高さT(mm)
8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。