ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)22
タイプ標準(波形)
内容量1個注文コード75242264品番0033-1412
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
外径(Φmm)150穴径(Φmm)22タイプ標準(波形)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする