ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)203
穴径(Φmm)25.4
タイプ標準(波形)
内容量1個注文コード75242282品番0033-1414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
外径(Φmm)203穴径(Φmm)25.4タイプ標準(波形)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする