曜日別特売
4410329632 ABSセンサ ソケット付きセット WABCO 75242607

ABSセンサ ソケット付きセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード75242607品番4410329632
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法(mm)213×222×66質量(kg)0.161長さ(mm)350タイプS+保護等級IP 6K8 / IP 6K9K ISO 20653温度(℃)-40~80直径(Φmm)16
注意
※製品説明や適応情報はWABCO CUSTOMER CENTRE「https://www.wabco-customercentre.com/catalog/」にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする