曜日別特売
NC-21Y-1 スマートマグナ 日本電磁測器 75242783

スマートマグナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75242783品番NC-21Y-1
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

従来ハンドマグナ(上記)の特長は維持したまま、さらにパワーアップ
従来品よりさらに軽量化
表面欠陥の検出に特化
凹凸部やコーナー、局面部、隅肉などの探傷はユニバーサルヨークタイプを利用

入力電源(V)AC100(POWER)消費電力(A)50Hz/2.5、60Hz/1.8(閉磁路時)磁力起磁力(A・T)(アンペアターン):50Hz/1500、60Hz/1050寸法(mm)鉄心断面積:20×20、鉄心中心間:130本体質量(kg)2.62構造磁極部:ユニバーサルヨーク(脱着不可)ケーブル長(m)3付属品アルミ製収納ケース、3P→2P変換アダプター仕様全磁束:50Hz/0.49mWb、60Hz/0.41mWb(閉磁路時)・リフティングパワー:4.5kg(10ポンド)以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする