曜日別特売
- 消防団用手袋 三重化学工業 75243553

- 消防団用手袋 三重化学工業 75243553
- 消防団用手袋 三重化学工業 75243553

消防団用手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード75243553品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐切創性に優れたアラミド繊維を使用。耐炎性に優れる。指先を補強しております。

用途
消防救助技術大会・訓練
機能耐切創性/耐炎性ブラック/ブルーサイズ3L入数(双)1全長(cm)24.5材質原手/羊革、ケブラー手の平幅(cm)12中指長(cm)9.8質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする