曜日別特売
D506 ブルゾン ディモ(dimo) 75244208

ブルゾン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード75244208品番D506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

グリーン購入法対応商品、帯電防止素材、イージーケア、ストレッチ素材キレイな発色を活かしたシンプルなデザイン。ソフトストレッチで、動きをサポート。

ネイビーグリーン購入法適合種別長袖ブルゾン機能ストレッチ、静電気・帯電防止混率(%)プライムサージ ポリエステル80・綿20サイズLL着丈(cm)66胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)60エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号16 103 007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする