曜日別特売

ステンレス一車ブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個車径(mm)100トラスコ品番808-7131注文コード75244745品番100X1BS
参考基準価格(税別)¥36,650販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強力、堅牢なステンレス滑車です。

用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7131材質ステンレス製。使用荷重(t)1基本使用荷重(t)1頭部形状フック型車径(mm)100使用ロープ径(mm)12車数1
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする